Pneumatski udarni zavrta? DSS 1/2 col Basic, 1/2 COL

Pneumatski udarni zavrta? DSS 1/2 col Basic, 1/2 COL

Pneumatski udarni zavrta? DSS 1/2 col Basic
ZAVRTAČ-UDARNI-PNE-(DSS 1/2 ZO BASIC)

Product Code 5714 3100  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Kataloška stranica [1]
Pouzdan udarni ključ visoke kvalitete u robusnom plastičnom kućištu ojačanom staklenim vlaknima, s natprosječnim performanssms i poboljšanim značajkama opreme.

• Odličan odnos snage i težine
• Do 1.350 Nm max. okretni moment pri težini od 2.0 kg
• Pouzdane maksimalne vrijednosti učinka
• Visokokvalitetni dvostruki udarni mehanizam i cilindar s uravnoteženim motorom sa 7 lopatica
• 4-stepeno podešavanje snage s praktičnim prebacivanjem jednom rukom osigurava optimalnu, korisniku jednostavnu prilagodbu za relevantnu primjenu
• Dobro rukovanje s protukliznom ručkom za optimalnu kontrolu
• Visoko ergonomska mekana ručka s osjetljivim okidačem i integriranim prigušivačem

3 godine garancije na nedostatke u proizvodnji i materijalu
Isključena su oštećenja uzrokovana nepravilnom upotrebom, preopterećenjem ili nepoštivanjem uputa za upotrebu.
Prihvat alata 1/2 col
Radni obrtni moment 850 Nm
Obrtni moment otpuštanja 1350 Nm
Nivo buke 93.8 dB
Vibracije 11.65 N/mm²
Pogonski pritisak 6.3 bar
Min. unutrašnji prečnik crijeva 9 mm
Potrošnja zraka 198 l/min
Masa mašine 2 kg
Priključni navoj NPT 1/4 col
Dužina 178 mm
Širina 70 mm
Visina 200 mm