Jednokratne rukavice Diamond Grip Orange

Jednokratne rukavice Diamond Grip Orange

Jednokratne rukavice Diamond Grip Orange

Jednokratne nitrilne rukavice sa dijamantnom teksturom za otpimalno prianjanje
  • Boja: Narandžasta
  • Materijal: Nitril
  • Unutarnja obrada: Bez pudera
  • Dužina: 240 mm
  • Debljina materijala prsta (glatka): 0,18 mm
  • Debljina materijala prsta (tekstura): 0,27 mm
  • Debljina materijala dlana (tekstura): 0,23 mm
  • Debljina materijala manžete (glatka): 0,11 mm
  • Tolerancija, debljina materijala ( +/– ): 0,01 mm
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
 
Jednokratne rukavice Diamond Grip Orange

Dijamantna struktura za optimalno prijanjanje
  • Izuzetno otporne na kidanje
  • Bez pudera i bez lateksa
  • Proces proizvodnje bez silikona
  • Narandžasta boja povećava vidljivost
  • U praktičnom dozatoru za jednokratnuupotrebu
Područje primjene:
Hemijska industrija, radioničke aktivnosti, radovi na farbanju, lakiranju i poliranju, prehrambena industrija i ugostiteljstvo, elektronička i kompjuterska industrija, laboratorij i istraživanje, čišćenje i održavanje, zaštita proizvoda i štamparska industrija