Zidna šuko utičnica monofazna, Meister

Zidna šuko utičnica monofazna, Meister

Zidna šuko utičnica monofazna, Meister

Poliamidno kućište sa ili bez poklopca
  • Materijal kućišta: PA - poliamid
  • Nazivna struja: 16 A
  • Nazivni napon: 250 V7AC
  • IP klasa zaštite: IP 44
  • Boja: plava
  • Broj polova: 3
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
 
CEE-utičnica zidna 250 V, za vanjsku i unutrašnju upotrebu.

Karakteristike:

  • Maks. presjek kabla za jednožilne (pune) vodiče 4mm2
  • Maks. presjek kabla za finožične vodiče 2,5mm2
  • Vrsta zaštite IP44