Aku LED rucna lampa WLH 1 Premium WINT

  • Dužina: 125 mm
  • Klasa zaštite IP: IP 20
  • Kapacitet aku-baterije: 1200 mAh
  • Napajanje: 5 V/DC
  • Svjetlosni flux glavnog svjetla: 250 lm
  • Širina: 65 mm
  • Visina: 23 mm