Mašinski ureznik za prolaznu rupu u inoxu, HSCO Neotap zeleni

Mašinski ureznik za prolaznu rupu u inoxu, HSCO Neotap zeleni

Mašinski ureznik za prolaznu rupu u inoxu, HSCO Neotap zeleni

Inovativni specijalista za opću, široku primjenu u čelicima čvrstoće do 1200 N/mm2
  • Vrsta navoja: Metrički navoj
  • Materijal za obradu: Nehrđajući čelik, Čelik
  • Tip rupe: Zazor rupa ≤ 3xD
  • Pogodno za tip mašine: Centar za glodanje/bušenje, bušilica sa postoljem
  • Kvalitet: ZEBRA-Premium
  • Materijal rezanja: HSCo
  • Površina: Ravna
  • Forma: D
  • Stil drške: Cilindričan sa kvadratnim pogonom
  • Navojna tolerancija: ISO 2X (6HX)
  • Pogodno za vlačnu čvrstoću do: 1200 N/mm²
  • Vijek trajanja (sistem bodova): 3 od 4 boda
  • Tačnost mjerenja (sistem bodova): 4 od 4 boda
  • Svestranost (sistem bodova): 3 od 4 boda
  • Ponašanje rezanja (sistem bodova): 3 od 4 boda
  • Formiranje čipova (sistem bodova): 3 od 4 boda
  • Materijal podgrupe: Nehrđajući čelici, sumporirani, Nehrđajući čelici, austenitni, Nehrđajući čelici, martenzitni, Opći konstrukcijski čelici, Nelegirani čelici za kaljenje, Legirani čelici za kaljenje, Nitrirani čelici, Alatni čelici, Brzorezni čelici
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
 
Inovativni specijalista za opću, široku primjenu u čelicima čvrstoće do 1200 N/mm2.

Novorazvijena geometrija koja kombinuje lijevu spiralu i spiralni ulaz
Optimizirano, pouzdano uklanjanje strugotine.

Homogenizirana struktura površine zahvaljujući najnovijem procesu završne obrade
Izvrsno uklanjanje strugotine.

Do 30 % duži radni vijek od konvencionalnih mašinskih ureznika

Precizno skrojen za čelične materijale

Dostupno isključivo kod Wurth-a

Održivo pakovanje proizvoda izrađeno od 100 % PCR (plastika reciklirana iz kućnog otpada), 100 % reciklirajuće i Cradle to Cradle Certified® Bronze

Upute
Prije okretanja nareznice u suprotnom smjeru, neophodno je da cijeli spiralni vrh alata bude izvan rupe. Ako se toga ne pridržavate, postoji opasnost od pucanja oštrica ili lomljenja alata.


Napomena
Prilikom rezanja navoja potrebno je dodati dovoljno rashladne tekućine i maziva.



Tip navoja: Metrički navoj
Materijal obrade: Čelik
Tip otvora: Prolazni otvor dubine ≤ 3xD
Prikladno za tip mašine: Obradni centri za glodanje/bušenje, stubne bušilice
Kvalitet: ZEBRA-Premijum
Rezni materijal: HSCo
Površina: Bez površinske zaštite
Oblik: D
Oblik drške: Cilindrični sa 4-ugaonim pogonom
Tolerancija ureznika: ISO 2X (6HX)
Prikladno za zateznu čvrstoću: do 1200 N/mm2
Radni vijek: ●●●○
Tačnost navoja: ●●●●
Svestranost: ●●○○
Ponašanje pri rezanju: ●●●○
Stvaranje strugotine: ●●●○
Pod-skupina materijala: Opći konstrukcioni čelici, nelegirani čelici za kaljenje
Sistem označavanja bojom: Plavi (za čelik)