Tečni špric kit, ProClass Glasurit® P-B-67 , 1,4KG

Tečni špric kit, ProClass Glasurit® P-B-67                                                          , 1,4KG

Tečni špric kit, ProClass Glasurit® P-B-67 , 1,4KG

Tečni špric kit, ProClass Glasurit® P-B-67
KIT-GLSRT-P-B-67-TEČNI-1,4KG

Product Code 9GLT 50735050  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Tehnički list [1]
ProClass efikasan univerzalni špric kit lagan za sprejanje.

  • Za upotrebu na većim površinama
Područje primjene:
  • Čelični lim
  • Pocinčani čelični lim
  • Aluminij
  • OEM dijelove sa e-premazom
  • Staru farbu
  • GRP / SMC
Primjena:
  • Omjer miješanja: 100:3-4:4 % tež. (koristi se P-R-110 razrjeđivač)
  • Brušenje: Orbitalno, suho (P150-P240)
Napomene:
  • Promiješati dobro prije upotrebe
  • Ukoliko se kit nanosi na goli čelični lim, potrebno je prvo nanijeti temeljni premaz P-U-77
  • Ukoliko se kit nanosi na pocinčani čelični lim i aluminij, potrebno je prvo upotrijebiti Glasurit antikorozione maramice pa nanijeti temeljni premaz P-U-77
Oznaka P-B-67
Sadržaj 1400 g
Boja Siva
Omjer miješanja 100:5 %
Vrijeme sušenja (20°C) 3-4 h
Vrijeme sušenja (60°C) 30 min
Brend Glasurit
VOC sadržaj 249.0 g/l
Miris Po stirolu
Hemijska osnova Nezasićena poliesterska smola
Specifična težina (20°C ) 1.489 g/cm³
Broj nanosa 3-5
Debljina suhog kita (broj nanosa) 150-300 μm
Vrijeme upotrebe (na 20°C) 25 min
Preporučena granulacija za brušenje P150-P240
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 12 mjeseci