HS Bezbojni lak, Glasurit® 924-50 Extreme matt, 1L

HS Bezbojni lak, Glasurit® 924-50 Extreme matt, 1L

HS Bezbojni lak, Glasurit® 924-50 Extreme matt, 1L

HS Bezbojni lak, Glasurit® 924-50 Extreme matt
BEZB.-LAK-GLSRT-924-50-EXTREME-MAT-CV-1L

Product Code 9GLT 50794693  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Tehnički list [1]
Glasurit bezbojni lak za ekstremne mat površine.

  • Dobro niveliranje
  • Lijep i ujednačen mat izgled
  • Visoka fleksibilnost
  • Nivo sjaja ~ 10 jedinica na 60° / ~ 30 jedinica na 85°
  • Za mat finiš sa završnim premazima , linije 90 ili 55
Omjer miješanja:
  • 5:1:1
Napomena:
  • Prethodno naprskajte 1 lagani sloj, vrijeme isparavanja dok ne postane mat, a zatim nanesite drugi mokar sloj za protok i niveliranje
  • Na razinu sjaja utječu mnogi parametri, kao što su debljina filma, stanje sušenja, boja, vlažnost i temperatura okoline, vrijeme isparavanja između slojeva i prije sušenja u komori, itd.
Sadržaj 1 l
Omjer miješanja 5:1:1
Hemijska osnova Akrilna smola
Vrijeme sušenja (60°C) 30 min
Vrijeme sušenja (20°C) 8 h
Boja Bezbojna
Brend Glasurit
Miris  Kao ester
Specifična težina (20°C ) 0.970 g/cm3
Viskozitet nanošenja (DIN4 na 20°C) 18-20 s
Vrijeme upotrebe (na 20°C) 2 h
Broj nanosa 2
Debljina suhog filma laka (broj nanosa) 40-50 μm
VOC sadržaj (CH) 639 g/l
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 60 mjeseci