Cink sprej za zaštitu od korozije, svijetli - Limited edition , 400 ml

Cink sprej za zaštitu od korozije, svijetli - Limited edition , 400 ml

Cink sprej za zaštitu od korozije, svijetli - Limited edition
SPREJ-CINK-ZAŠTITA-SVIJET.-400ML-BL.ED.

Product Code 5893 113114  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Kataloška stranica [1]
Dugotrajna zaštita i popravka metalnih površina.

Osobine:
  • Odlična zaštita od korozije
    • Metal je aktivno zaštićen, čak i uz manja oštećenja
    • Preko 200 sati otpornosti na slani sprej (DIN 50021 SS)
  • Odlična svojstva prianjanja na goli metal
  • Odlična svojstva tačkastog zavarivanja
Područje primjene:
  • Za vizuelno poboljšanje, popravku i zaštitu od korozije metalnih površina
Primjena:
  • Limenku mućkati cca. 3 minute
  • Kuglica za miješanje mora da se čuje
  • Supstrat mora biti čist, suh i bez hrđe i masti
  • Nanijeti najmanje 40 μm na supstrat za dobru zaštitu od korozije
  • Optimalna temperatura obrade: 20 °C
Napomene:
  • Bez AOX-a
  • Koristi se prajmer za PU, MS-polimer i hibridne zaptivke ROSTSTOP QUATTRO art. 0 893 2141
Sadržaj 400 ml
Boja Cink, svijetla
Potpuno stvrdnjavanje (preporučena debljina sloja) 10-12 h
Sadržaj čistog cinka 96.5 %
Suho na dodir (preporučena debljina nanosa) 15 - 20 min
Suho na prašinu (preporučena debljina nanosa) 15 min
Otpornost na slani sprej test (DIN 50021) 200 h
Hemijska osnova Kombinacija alkidne smole
Specifična težina (20°C) 1.16 g/cm³
Miris Karakterističan
Temperaturna otpornost, max. 240 °C
Poprečni presjek (DIN 53151) GT 0-1
Broj nanosa 1-2
Debljina suhog laka filma (broj nanosa) 20-40 µm
Preporučena debljina nanosa 70 µm
Udaljenost prskanja 15-20 cm
Sadržaj VOC <840 g/l
Uslovi skladištenja +10 do +25 °C
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 30 mjeseci