Dihtung holendera slavina-riblja kost

Dihtung holendera slavina-riblja kost

Dihtung holendera slavina-riblja kost

Koristi se za osiguranje nepropusnog spoja između slavine i cijevi. Dizajniran je u obliku riblje kosti, pružajući čvrsto i dugotrajno brtvljenje kako bi se spriječilo curenje vode
Osigurava visokokvalitetno brtvljenje između slavine i vodovodnih instalacija
Oblik riblje kosti omogućuje bolje prianjanje na površine, čime se poboljšava učinkovitost brtvljenja i sprječava curenje vode
Napravljen je od materijala otpornog na vlagu i visoke temperature, što osigurava dugovječnost i pouzdanost
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
 
Dihtung spojnice, gumeni
  • Za vijčani priključak za crijevo
  • Radna temperatura: max. +60°C
  • Za veličinu 1"
  • Prečnik Ø 28 mm
  • Unutrašnji prečnik Ø 22 mm
  • Debljina 2,0 mm