Vodokotlić za nisku montažu, Ledanew , BIJELI

Vodokotlić za nisku montažu, Ledanew , BIJELI

Vodokotlić za nisku montažu, Ledanew
VODOKOT-LEDANEW-DUALFLUSH-6L/9L-BIJELI

Product Code 9ZCM SPK1400  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Kataloška stranica [1]
Uputstvo [1]
Niskomontažni vodokotlić, Leda New
  • Materijal: ABS Plastika, izolirana protiv rošenja
  • Punjenje: Podesivi ventil za punjenje od 6 do 9 litara testiran po DIN/
  • KTWA i LGA niskošumnost 1 klase
  • Ispiranje: Dvokoličinsko, ispirna cijev Ø 50 x 44 mm L=210x200 m
  • Priključak: Opcija priključka sa 3 strane, navojni priključak VN 1/2“
  • Pribor: Ventil kutni 1/2“ x 3/8“ sa ukrasnom rozetnom,bakrena
  • kromirana cijev Ø 10 mm za spoj ventila i vodokotlića, vijci za montažu,
  • spojni pribor za priključak na WC školjku.
  • Pogodan za ugradnju kod WC monoblok školjki
  • Garancija: 10 GODINA!
  • Min.kol za narudžbu: 2 kom.
Širina 340 mm
Visina 415 mm
Dubina 137 mm
Boja Bijelo
Materijal Plastika