Utikači CEE 250 V Meister

Utikači CEE 250 V Meister

Utikači CEE 250 V Meister

Vijčani spoj sa integrisanim vučnim rasterećenjem, zaptivkom i zaštitom od loma kabla
  • Broj polova: 3
  • Nazivni napon: 250 V/AC
  • Boja: plava
  • Materijal kućišta: PA - poliamid
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
 
CEE-utikač 250 V/400 V, 6 H opremljen sa vijčanim spojem sa integrisanim vučnim rasterećenjem, zaptivkom i zaštitom od loma kabla

Karakteristike:
  • Robusna konstrukcija od poliamida otpornog na udarce
  • Maks. presjek jednožilnog kabla: 4 mm2
  • Maks. presjek višežilnog kabla: 2.5 mm2