Sučeona kablovska spojnica, komercijalna                                                            , 120,0qmm
Spojne cahure sa središnjim granicnikom CAURA-SPOJNA-CU-(J2N)-120,0QMM
Sučeona kablovska spojnica, komercijalna                                                            , 70,0 mm2
Spojne cahure sa središnjim granicnikom CAHURA-SPOJNA-CU-(J2N)-70,0MM2
Sučeona kablovska spojnica, komercijalna                                                            , 95,0 mm2
Spojne cahure sa središnjim granicnikom CAHURA-SPOJNA-CU-(J2N)-95,0MM2
Sučeona kablovska spojnica, komercijalna                                                            , 2,5 mm2
Spojne cahure sa središnjim granicnikom CAHURA-SPOJNA-CU-(J2N)-2,5MM2-15MM
Sučeona kablovska spojnica, komercijalna                                                            , 6,0 mm2
Spojne cahure sa središnjim granicnikom CAHURA-SPOJNA-CU-(J2N)-6,0MM2
Sučeona kablovska spojnica, komercijalna                                                            , 16,0 mm2
Spojne cahure sa središnjim granicnikom CAHURA-SPOJNA-CU-(J2N)-16,0MM2
Sučeona kablovska spojnica, komercijalna                                                            , 4,0 mm2
Spojne cahure sa središnjim granicnikom ČAHURA-SPOJNA-CU-(J2N)-4,0MM2-15MM
Sučeona kablovska spojnica, komercijalna                                                            , 10,0 mm2
Spojne cahure sa središnjim granicnikom CAHURA-SPOJNA-CU-(J2N)-10,0MM2
Sučeona kablovska spojnica, komercijalna                                                            , 150,0qmm
Spojne cahure sa središnjim granicnikom CAURA-SPOJNA-CU-(J2N)-150,0QMM
Sučeona kablovska spojnica, komercijalna                                                            , 50,0qmm
Spojne cahure sa središnjim granicnikom CAURA-SPOJNA-CU-(J2N)-50,0QMM
Sučeona kablovska spojnica, komercijalna                                                            , 35,0qmm
Spojne cahure sa središnjim granicnikom CAURA-SPOJNA-CU-(J2N)-35,0QMM
Sučeona kablovska spojnica, komercijalna                                                            , 240,0qmm
Spojne cahure sa središnjim granicnikom CAURA-SPOJNA-CU-(J2N)-240,0QMM
Sučeona kablovska spojnica, komercijalna                                                            , 25,0 mm2
Spojne cahure sa središnjim granicnikom CAHURA-SPOJNA-CU-(J2N)-25,0MM2
Sučeona kablovska spojnica, komercijalna                                                            , 185,0qmm
Spojne cahure sa središnjim granicnikom CAURA-SPOJNA-CU-(J2N)-185,0QMM