Okov za podizno-preklopna vrata Kinvaro F-20, F20

POD.-PREKL-KINV-F20-700-749MM-6,5-16,4KG

Art.-Nr.  F152 145244 | EAN: 9003012499665
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Kinvaro F-20 podizno preklopni okov

  • Savršen dizajn za kuhinjski, dnevni i kancelarijski namještaj
  • Sigurno drži krilo otvoreno u bilo kojem položaju
  • Moguća je montaža dodatnih elemenata iznad
  • Bez potrebe za održavanjem
  • Pogodno za različite materijale i težine krila, npr. drvo, MDF, staklo sa širokim aluminijskim ili drvenim okvirima.
  • Jednostavno otvaranje i zatvaranje teških fronti zahvaljujući podršci opružne sile
  • Mogućnost podešavanja otvaranja do 90°
  • Unaprijed predmontirani euro vijci za pričvršćivanje
Opseg preklopa:
  • Širina: 400–1200 mm
  • Visina: 520–900 mm