Okovi za namještaj
Sistemi za podizna vrata
Okovi za podizno-preklopna vrata
Okovi za podizno-preklopna vrata
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
Okov za podizno-preklopna vrata Kinvaro F-20
/1 kom
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
Okovi za namještaj
Sistemi za podizna vrata
Okovi za podizno-preklopna vrata
Filter prikaza
Primjeni filter
Boja pokrivni kapica
Siva, slično RAL 7045 (1)
Bočno podešavanje
+/- 2 mm (1)
Izvedba
C (1)
Materijal
Čelik (1)
Minimalna dubina ugradnje
260 mm (1)
Podešavanje dubine
+/- 0.5 mm (1)
Podešavanje visine
+/- 1.5 mm (1)
Pogodno za min./maks. visinu korpusa
700-749 mm (1)
Pogodno za min./maks. širinu korpusa
400-1200 mm (1)
Tip
6 (1)
Završna obrada
Poniklovano (1)