Radne čarape anatomkse, Modyf, vel.43-46

ČARAPE-RADNE-ANATOM-CRN/SIV-MODYF-VEL.43-46

Art.-Nr.  M051 027007 | EAN: 4250004486874
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Anatomske radne čarape - 1 par, formirana lijeva i desna

  • Anatomski oblikovana lijeva i desna čarapa
  • Pružaju zaštitu, stabilizuju mišiće kao i tetive i zglobove
  • Materijal: 52% pamuk, 29% poliamid, 13% poliester (COOLMAX®), 6% elastin
  • Mašinsko pranje
  • Boja: crno-siva
  • Veličina: 43-46

Slični proizvodi