JAKNA-ZA-KIŠU-CETUS-ANTRACITSIVA-VEL.M
br. art. M411 286001

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Prozračna, vodootporna i vjetrootporna kišna jakna s produženim leđima, osigurava dovoljnu udobnost
100% poliester Oxford, 190 g/m2
Certificirano u skladu s EN343 klasa 3:3,
STANDARD 100 OEKO-TEX®
Vodeni stub: 10.000 mm
Zračni stub: 1.000 g/m2/h
100% poliester Oxford, 190 g/m2
Certificirano u skladu s EN343 klasa 3:3,
STANDARD 100 OEKO-TEX®
Vodeni stub: 10.000 mm
Zračni stub: 1.000 g/m2/h
- Komfort fit kroj
- Visoka kragna
- Postavljena, odvojiva kapuljača sa mogućom regulacijom širine prednjeg poruba zahvaljujući ušivanoj elastičnoj uzici sa stoperima
- Prednje kopčanje na dugi patentni zatvarač sa preklopom
- 2 velika bočna džepa sa patent zatvaračem, unutrašnji džep
- 1 prsni džep sa patent zatvaračem
- Podesive manžetne na rukavima
- Zip-in opcija za Cetus jaknu od flisa
- Ventilacija ispod pazuha
- Oznaka za identifikaciju uposlenika
- Može se prati na 40°C max
- Ne izbjeljivati, peglati na niskoj temperaturi, normalno sušenje u sušilici, nije prikladno za hemijsko čišćenje