Jakna ima udoban kroj, visoku kragnu i postavljenu, odvojivu kapuljaču s mogućnošću podešavanja širine. Prednje kopčanje dugim patentnim zatvaračem sa zaštitnim preklopom. Dva velika bočna džepa, unutrašnji džep i prsni džep, svi s patentnim zatvaračem. Podesive manžetne na rukavima i ventilacija ispod pazuha dodatno doprinose udobnosti pri radu. Jakna ima i mogućnost spajanja sa Cetus flis jaknom putem Zip-in sistema, kao i oznaku za identifikaciju uposlenika.
Certificirana je prema EN 343, klasa 3:3
STANDARD 100 OEKO-TEX®
Jakna ima udoban kroj, visoku kragnu i postavljenu, odvojivu kapuljaču s mogućnošću podešavanja širine. Prednje kopčanje dugim patentnim zatvaračem sa zaštitnim preklopom. Dva velika bočna džepa, unutrašnji džep i prsni džep, svi s patentnim zatvaračem. Podesive manžetne na rukavima i ventilacija ispod pazuha dodatno doprinose udobnosti pri radu. Jakna ima i mogućnost spajanja sa Cetus flis jaknom putem Zip-in sistema, kao i oznaku za identifikaciju uposlenika.
Certificirana je prema EN 343, klasa 3:3
STANDARD 100 OEKO-TEX®
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Boja | Materijal | Gramaža | Vodeni stub | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M411 286001 | Jakna za kišu Cetus, Antracit, Vel.M | Antracitsiva | 100% poliester | 190 g/m2 | 10000 mm | |
| M411 286002 | Jakna za kišu Cetus, Antracit, Vel.L | Antracitsiva | 100% poliester | 190 g/m2 | 10000 mm | |
| M411 286003 | Jakna za kišu Cetus, Antracit, Vel.XL | Antracitsiva | 100% poliester | 190 g/m2 | 10000 mm | |
| M411 286004 | Jakna za kišu Cetus, Antracit, Vel.XXL | Antracitsiva | 100% poliester | 190 g/m2 | 10000 mm | |
| M411 286005 | Jakna za kišu Cetus, Antracit, Vel.3XL | Antracitsiva | 100% poliester | 190 g/m2 | 10000 mm | |