Brusna traka u rolni CUBITRON 737U, 70mm/G120

PAPIR-BRUSNI-ROLNA-737U-70MMX12M-G120

Art.-Nr.  X3M 51431 | EAN: 068060060334
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

3M™ Cubitron™ II 737U – Brusna traka u rolni
  • Koristi Precision-Shaped Grain (PSG) tehnologiju – trokutasta abrazivna zrna koja režu brzo i ravnomjerno, uz znatno duži vijek trajanja od klasičnih abraziva
  • Višerupičasti uzorak omogućava efikasno uklanjanje prašine tokom brušenja
  • Hookit™ sistem pričvršćivanja za brzo i sigurno montiranje, te jednostavnu zamjenu trake
  • Kiss-cut perforacije omogućavaju lako kidanje trake na potrebnu dužinu bez dodatnog alata
  • Elektrostatski orijentisana zrna za ravnomjernu obradu i visok učinak
  • Omogućava rad sa manje pritiska, što smanjuje umor i povećava kontrolu
Područja primjene
  • Uklanjanje boje i premaza
  • Obrada punila i masa za nivelaciju
  • Priprema površina prije farbanja
  • Fine završne korekcije i obrada rubova
    Idealna za autoindustriju, obradu metala, brodogradnju i industriju namještaja
Tehničke specifikacije:
Mineral: keramički abraziv (PSG tehnologija)
Podloga: fleksibilna i izdržljiva
Sistem montaže: Hookit™

Prednosti:
  • Povećana produktivnost zahvaljujući brzom brušenju
  • Duži vijek trajanja – manje zamjena i prekida u radu
  • Efikasno odstranjivanje prašine – čišće radno okruženje
  • Jednostavno korištenje i manipulacija
  • Smanjen umor radnika zbog manjeg potrebnog pritiska

Slični proizvodi