Ormari nadžbukni DIDO-E, ETI, 2x12M, prozirna

ORMAR-NADŽ-2X12M-PROZ-VRATA-ETI

Art.-Nr.  XET 1101003 | EAN: 3838895456665 Vel. Pak. 1: 3838895456665 Vel. Pak. 5: 3838895456612
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

DIDO-E razdjelni ormarić sa jednostavnom montažom, sa već ugrađenom DIN šinom za bržu montažu modularnih uređaja.

Karakteristike:
  • Ugrađeni priključni blokovi za PE i N vodiče
  • Način montaže: Nadžbukni
  • Moguće zaključavanje vrata sa ugradnjom brave
  • Nazivna struja: 63 A
  • Nazivni napon: 400 V
  • IP zaštita: IP40
  • Boja kućišta: Bijela
  • Test sa užarenom žicom: 650 °C
  • Standard: IEC 60670-24
  • Proizvođač: ETI
  • Linija proizvoda: DIDO-E

Slični proizvodi