
Za ugradnju modularnih i multimedijskih uređaja
- Nazivni napon: 400 V
- Nazivni napon izolacije: 500V
- Samogasiva plastika
- Klasa II
- IP zaštita: IP40 (zatvorena vrata), IP30 (otvorena vrata)
- IK zaštita: IK07
- Min./maks. radna temperatura: -5 do +60 °C
Easy9 EU razdjelni ormari, nadžbukni
Dostupni broj proizvoda: 10
Za ugradnju modularnih i multimedijskih uređaja
- Nazivni napon: 400 V
- Nazivni napon izolacije: 500V
- Samogasiva plastika
- Klasa II
- IP zaštita: IP40 (zatvorena vrata), IP30 (otvorena vrata)
- IK zaštita: IK07
- Min./maks. radna temperatura: -5 do +60 °C
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Broj redova | Broj modula | Boja vrata | Dimezije (V x Š x D) | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XSE EZ9EUC108 | Easy9 EU razdjelni ormari, nadžbukni, 1X8M, 2XPE/N, Tamna vrata | 1 | 8 | prozirna | 170 x 215 x 96,5 mm | |
| XSE EZ9EUC112 | Easy9 EU razdjelni ormari, nadžbukni, 1X12M, 2XPE/N, Tamna vrata | 1 | 12 | prozirna | 185 x 285 x 96,5 mm | |
| XSE EZ9EUC118 | Easy9 EU razdjelni ormari, nadžbukni, 1X18M, 2XPE/N, Tamna vrata | 1 | 18 | prozirna | 221 x 364 x 103 mm | |
| XSE EZ9EUC212 | Easy9 EU razdjelni ormari, nadžbukni, 2X12M, 2XPE/N, Tamna vrata | 2 | 24 | prozirna | 326 x 256 x 103 mm | |
| XSE EZ9EUC312 | Easy9 EU razdjelni ormari, nadžbukni, 3X12M, 2XPE/N, Tamna vrata | 3 | 36 | prozirna | 451 x 256 x 103 mm | |
| XSE EZ9EUD108 | Easy9 EU razdjelni ormari, nadžbukni, 1X8M, 2XPE/N, Bijela vrata | 1 | 8 | bijela | 170 x 215 x 96,5 mm | |
| XSE EZ9EUD112 | Easy9 EU razdjelni ormari, nadžbukni, 1X12M, 2XPE/N, Bijela vrata | 1 | 12 | bijela | 185 x 285 x 96,5 mm | |
| XSE EZ9EUD118 | Easy9 EU razdjelni ormari, nadžbukni, 1X18M, 2XPE/N, Bijela vrata | 1 | 18 | bijela | 221 x 364 x 103 mm | |
| XSE EZ9EUD212 | Easy9 EU razdjelni ormari, nadžbukni, 2X24M, 2XPE/N, Bijela vrata | 2 | 24 | bijela | 326 x 256 x 103 mm | |
| XSE EZ9EUD312 | Easy9 EU razdjelni ormari, nadžbukni, 3X12M, 2XPE/N, Bijela vrata | 3 | 36 | bijela | 451 x 256 x 103 mm | |
Please login to Webshop to report a bug

