Kontaktori za upravlje električnim krugovima ETI, 1M, 2P, 20A

RELEJ-20A-1M-2P-230V-ETI

Art.-Nr.  XET 2461210 | EAN: 5904722903371 Vel. Pak. 1: 5904722903371 Vel. Pak. 12: 3838895141037
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Modularni sklopnici za ugradnju u stambene razvodne ormariće.

Karakteristike:
  • Montaža na DIN šinu širine 35 mm
  • Veoma tih rad
  • Dug vijek trajanja mehanizma
  • Kvalitetna izvedba samog mehanizma
  • Postoji mogućnost izvedbe plombiranja poklopcem za plombiranje
  • IP zaštita: IP20
  • Maksimalno 3 sklopnika mogu biti jedan uz drugi - upotreba distancera je vrlo preporučena
  • Standard: EN60947-4-1, EN60947-5-1, EN61095, VDE 0660, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1
  • Proizvođač: ETI

Slični proizvodi