Detektor prisustva stropni Hager, 360ST, 75mm

DETEKTOR-PRIS-PODŽ-75MM-360ST-HAGER

Art.-Nr.  XHA EE805A | EAN: 3250612258758
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Senzor pokreta koji se ugrađuje u strop i omogućuje detekciju ljudi u hodnicima, kancelarijskim spratovima ili neboderima.

Karakteristike:

  • Povećanje komfora i sigurnosti u nadzornom području sa dodatnom uštedom energije
  • Mogućnost podešenja jačine svjetlosti i vremenske zadrške
  • Podesivi nivo osvjetljenja od 5 do 1000 lx
  • Opružne stezaljke za stropnu montažu
  • Stropna montaža: Podžbukna montaža
  • Može se koristit samo kao zaseba jedinica
  • Opremljen sas visoko osjetljivim specijalnim "fresnel" sočivom, koje pruža veću preciznost bez obzira što je riječ o vrlo maloj konstrukciji
  • Širok temperaturni raspon: -5°C do +45°C
  • Raspon detekcije: 360°
  • Boja: Bijela
  • Materijal: Plastika
  • Kombinacija detekcije prisustva i pokreta za povećanu osjetljivost
  • Domet detekcije pokreta: 6 m
  • Domet detekcije prisustva: 4 m
  • IP zaštita: IP21
  • Potrošnja energije u standby modu: 0,3 W
  • Upotreba u isključivo zatvorenom prostoru
  • Proizvođač: Hager

Slični proizvodi