Detektor prisustva stropni Legrand sa kontolom svjetla, 93M2, 6,5A

DET.POKRETA-STR-IR/US-93M2-6,5A

Art.-Nr.  XLE 048806 | EAN: 3245060488062 Vel. Pak. 1: 3245060488062 Vel. Pak. 10: 3414971210745
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Senzor prisustva koji se ugrađuje u strop i omogućuje detekciju ljudi u hodnicima, kancelarijskim spratovima ili neboderima.

Karakteristike:

  • Mogućnost podešenja jačine svjetlosti i vremenske zadrške
  • Stropna montaža: Podžbukna montaža
  • Predviđen za ugradnju u spuštene stropove s montažnim kukama (uključeno)
  • 3-žična veza s neutralnim vodičem
  • Automatski terminali za jednostavnu instalaciju
  • Boja: Bijela
  • Materijal: Termoplastika
  • IP zaštita: IP20
  • Potrošnja energije u standby modu: 0,8 W
  • Optimalni razmak između 2 senzora: 6 m
  • PIR + ultrazvuk osigurava maksimalnu osjetljivost za optimalnu pouzdanost
  • Proizvođač: Legrand
  • Linija proizvoda: Mosaic

Slični proizvodi