Termostat digitalni bežični Hager, IP30, 30x30x138mm

TERMOSTAT-DIGITALNI-BEŽIČNI-HAGER

Art.-Nr.  XHA EK560 | EAN: 3250612545605
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Digitalni bežični programabilni sobni termostat s prijemnikom za montažu na zid.

Karakteristike:
  • Sedmično programiranje
  • 4 nivoa regulacije temperature: Komfor 1, komfor 2, noćni i zaštita od smrzavanja
  • 3 unaprijed instalirana programa i 1 slobodan program
  • Kontrola grijanja sa bilo kojeg mjesta u objektu
  • Automatsko prilagođavanje prostoru putem PID kontrole
  • Bežična instalacija
  • Program dugog odsustva (režim godišnji odmor)
  • Funkcija hlađenja/grijanja
  • Osvijetljen ekran
  • Istovremeni prikaz temperature okoline i željene temperature kao i ostalih podataka i postavki
  • Upozorenje o niskoj bateriji
  • Sigurnosna kopija (1 min) kako se ne bi izgubile postavke prilikom zamjene baterije
  • Zidni prijemnik prima naredbe za zaustavljanje putem termostata
  • Maksimalna udaljenost termostata od prijemnika: 75 m
  • Automatsko prebacivanje između zimskog i ljetnog računanja vremena
  • Automatsko "učenje" prostora i prilagođavanje termostata njegovim podacima na temelju životnog stila korisnika
  • Proizvođač: Hager
  • Linija proizvoda: evolution

Slični proizvodi