Radijatorski ventil, bežični, Netatmo, bijeli, vanj.temp., termostat

RADIJATORSKI-VENITL-NETATMO-BEŽIČNI

Art.-Nr.  XLE NAV-EN | EAN: 3700730501958
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Pametni termostatski ventil za preciznu kontrolu temperature u svakoj prostoriji. Dizajniran je za rad u kombinaciji s Netatmo pametnim termostatom.

Karakteristike:
  • Pruža optimalnu udobnost i energetsku efikasnost
  • Individualna kontrola temperature za svaki radijator, čime se smanjuje nepotrebna potrošnja energije
  • Detekcija otvorenog prozora za automatsko isključenje grijanja u prostoriji
  • Upravljanje pute HOME+CONTROL aplikacije, kao i manualno
  • Analizira okolinu prostorije u stvarnom vremenu i prilagođava grijanje prema razini sunčeve svjetlosti i korištenju prostorije
  • Dva načina grijanja: Comfort i Eco
  • Comfort omogućuje termostatskom ventilu da zagrije određene prostorije na višu temperaturu od one koju postavlja termostat
  • Eco ograničava temperaturu kako bi se smanjila potrošnja energije
  • Jednostavna instalacija
  • Može zamijeniti postojeće termostatske ili ručne ventile na radijatorima i kompatibilan je s 90% postojećih sistema grijanja
  • Kompatibilan s glasovnim asistentima poput Amazon Alexa, Apple Home i Google Assistant
  • Jasan prikaz trenutne temperature i postavki na uređaju
  • Minimalistički dizajn
  • Materijal: Prozirni pleksiglas
  • Životni vijek baterije: 2 godine
  • Dolazi u kompletu sa 6 radijatorskih adaptera, 2 baterije i 4 obojene trake za promjenu izgleda
  • Proizvođač: Legrand
  • Linija proizvoda: Netatmo

Slični proizvodi