Vremenski relej za upravljanje rasvjetom Hager, 30s-100min, 16A, 230V

RELEJ-VREM-STUBIŠNA-RASVJETA-30S-100MIN

Art.-Nr.  XHA EMN001 | EAN: 3250612339969 Vel. Pak. 1: 3250612339969 Vel. Pak. 6: 3250612339969
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Stubišni automat za učinkovito upravljanje rasvjetom na stubištima. Omogućuje automatsko gašenje svjetla nakon tačno određenog vremena.

Karakteristike:
  • Podesivo vrijeme kašnjenja od 30 s do 10 min
  • Nazivni napon. 230 VAC
  • Min./maks. presjek fleksibilnog vodiča 1 do 6 mm2
  • Mi./maks. presjek krutog vodiča 1,5 do 10 mm2
  • Proizvođač: Hager

Slični proizvodi