Elektromehanički brojač Acti9 MIN, 1VA, 16A, 230VAC, 1-7 min podesivo

TAJMER-ELEKTROMEHANIČKI-1-7MIN-ACTI9

Art.-Nr.  XSE 15363 | EAN: 3303430153634 Vel. Pak. 1: 3303430153634 Vel. Pak. 10: 13303430153631
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Stubišni automat za učinkovito upravljanje rasvjetom na stubištima. Omogućuje automatsko gašenje svjetla nakon tačno određenog vremena.

Karakteristike:
  • Pouzdanost i zavšna kvaliteta obrade
  • Podesivo vrijeme kašnjenja od 1 do 7 min
  • Osigurava uštedu i komfor
  • Jednostavna upotreba
  • Jednostavna ugradnja u sistem (mehanička kompatibilnost s distribucijskom sabirnicom)
  • Nazivni napon: 230 VAC
  • Vijčane stezaljke do 6 mm2
  • Proizvođač: Schneider Electric
  • Linija proizvoda: Acti9

Slični proizvodi