Instalacioni kanali Tehalit.LF, 10x12mm, samoljepljivi

KANAL-12X10-SAMOLJEPLJIV-TEHALIT.LF-(2M)

Art.-Nr.  XHA LF1001009016A | EAN: 4012740011426 Vel. Pak. 2: 4012740011426 Vel. Pak. 84: 4012740011426
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
2  m
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

LF instalacioni kanal za razvod kablova u kućnim i profesionalnim instalacijama. Jednostavna, brza i sigurna instalacija.

Karakteristike:
  • Osnova i poklopac
  • Samoljepljiva traka
  • Dužina: 2 m
  • Boja: Bjiela RAL9010
  • Materijal: PVC
  • IP zaštita: IP40
  • IK zaštita: IK07
  • Standard: EN50085-2-1
  • Proizvođač: Hager
  • Linija proizvoda: tehalit.LF

Slični proizvodi