Kanalica za provođenje kablova dužine 2 m
- Boja: Bijela RAL9010
- Materijal: PVC
- IP zaštita: IP40
- IK zaštita: IK07
Ultra mini kablovske kanalice
Dostupni broj proizvoda: 11
Kanalica za provođenje kablova dužine 2 m
- Boja: Bijela RAL9010
- Materijal: PVC
- IP zaštita: IP40
- IK zaštita: IK07
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Visina | Širina | Dužina | Sa samoljepljivom trakom | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XSE ETK12407 | Ultra mini kablovske kanalice, 12x7mm, PVC, 2m, samoljepljivi, bijela | 12 mm | 7 mm | 2 m | da | |
| XSE ETK16316 | Ultra mini kablovske kanalice, 16x16mm, PVC, 2m, bijela | 16 mm | 16 mm | 2 m | ne | |
| XSE ETK16916 | Ultra mini kablovske kanalice, 16x16mm, PVC, 2m, samoljepljivi, bijela | 16 mm | 16 mm | 2 m | da | |
| XSE ETK25316 | Ultra mini kablovske kanalice, 25x16mm, PVC, 2m, bijela | 25 mm | 16 mm | 2 m | ne | |
| XSE ETK25325 | Ultra mini kablovske kanalice, 25x25mm, PVC, 2m, bijela | 25 mm | 25 mm | 2 m | ne | |
| XSE ETK25916 | Ultra mini kablovske kanalice, 25x16mm, PVC, 2m, samoljepljivi, bijela | 25 mm | 16 mm | 2 m | da | |
| XSE ETK25925 | Ultra mini kablovske kanalice, 25x25mm, PVC, 2m, samoljepljivi, bijela | 25 mm | 25 mm | 2 m | da | |
| XSE ETK40340 | Ultra mini kablovske kanalice, 40x40, PVC, 2M, Bijele | 40 mm | 40 mm | 2 m | ne | |
| XSE ETK60340 | Ultra mini kablovske kanalice, 60x40mm, PVC, 2m, bijela | 60 mm | 40 mm | 2 m | ne | |
| XSE ETK60360 | Ultra mini kablovske kanalice, 60x60,mm PVC, 2m, bijela | 60 mm | 60 mm | 2 m | ne | |
| XSE ETK80360 | Ultra mini kablovske kanalice, 80x60mm, PVC, 2m, bijela | 80 mm | 60 mm | 2 m | ne | |
Please login to Webshop to report a bug