Odvodnik prenapona tip 2 Hager, 4P, 40kA, TT/TNS
ODVODNIK-PRENAPONA-TIP2-4P-HAGER
Art.-Nr. XHA SPB440D | EAN: 3250615515582

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Odvodnik prenapona tipa 2, za ugradnju u etažni razdjelni ormar. Zaštita od indirektnog udara groma.
Karakteristike:
Karakteristike:
- Tip: 2 (klasa C)
- Broj polova: 4
- Maksimalni trajni radni napon: 275 V
- Maksimalna struja pražnjenja: 40 kA
- Maksimalni nivo napona zaštite: 1,5 kV
- Sistem uzemljenja: TN-S/TT
- Modularan dizajn
- Posjeduje signalizaciju
- Min./maks. presjek krutog vodiča: 1.5 do 35 mm2
- Min./maks. presjek fleksibilnog vodiča: 1.5 do 25 mm2
- Standard: IEC/EN 61643-11
- Proizvođač: Hager