Odvodnik prenapona tip 2 Hager, 1P, 40kA, monitoring
ODVODNIK-PRENAPONA-TIP2-1P-HAGER
Art.-Nr. XHA SPD140D | EAN: 3250615660459

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Odvodnik prenapona tipa 2, za ugradnju u etažni razdjelni ormar. Zaštita od indirektnog udara groma.
Karakteristike:
Karakteristike:
- Tip: 2 (klasa C)
- Broj polova: 1
- Maksimalni trajni radni napon: 275 V
- Maksimalna struja pražnjenja: 40 kA
- Maksimalni nivo napona zaštite: 1,2 kV
- Sistem uzemljenja: TN
- Modularan dizajn
- Posjeduje signalizaciju
- Maks. presjek krutog vodiča: 35 mm2
- Maks. presjek fleksibilnog vodiča: 25 mm2
- Standard: IEC/EN 61643-11
- Proizvođač: Hager