Odvodnik prenapona tip 2 Hager, 1P, 40kA, monitoring

ODVODNIK-PRENAPONA-TIP2-1P-HAGER

Art.-Nr.  XHA SPD140D | EAN: 3250615660459
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Odvodnik prenapona tipa 2, za ugradnju u etažni razdjelni ormar. Zaštita od indirektnog udara groma.

Karakteristike:
  • Tip: 2 (klasa C)
  • Broj polova: 1
  • Maksimalni trajni radni napon: 275 V
  • Maksimalna struja pražnjenja: 40 kA
  • Maksimalni nivo napona zaštite: 1,2 kV
  • Sistem uzemljenja: TN
  • Modularan dizajn
  • Posjeduje signalizaciju
  • Maks. presjek krutog vodiča: 35 mm2
  • Maks. presjek fleksibilnog vodiča: 25 mm2
  • Standard: IEC/EN 61643-11
  • Proizvođač: Hager

Slični proizvodi