Ormar nadžbukni Cosmos, 1X3M
ORMAR-NADŽ-1X3M-B.VR-I-SABIRNICA-COSMOS
Art.-Nr. XHA VD103ND | EAN: 3250616640979

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Mali razvodni ormar Cosmos u potpunosti zadovoljava potrebe za jednostavnom montažom, brzim i sigurnim ožičenjem uz elegantnu estetiku koja se potpuno usklađuje sa svakim okruženjem.
Karakteristike:
Karakteristike:
- Način montaže: Nadžbukni
- Jednostavan i funkcionalan
- Ulaz kablova na dvije strane, odlomljiv, pogodan za kabal, bužir i kanal
- Bez blokova za PE i N vodiče
- Bez montažne ploče
- Bez vrata
- Broj redova: 1
- Nazivna struja: 63 A
- Nazivni napon: 400 V
- IP zaštita: IP30
- IK zaštita: IK07
- Zaštitna klasa II
- Samogasivo na 650 °C u skladu sa IEC EN 60 695-2-10 i IEC EN 60 695-2-11
- Materijal: Polistiren (PS)
- Boja kućišta: RAL 9010
- Proizvođač: Hager
- Linija proizvoda: Cosmos