Ormar nadžbukni Cosmos, 1X4M

ORMAR-NADŽ-1X4M-B.VR-I-SABIRNICA-COSMOS

Art.-Nr.  XHA VD104ND | EAN: 3250616640986
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Mali razvodni ormar Cosmos u potpu­nosti zado­vo­lja­va potrebe za jednos­tavnom monta­žom, brzim i sigurnim ožiče­njem uz elegantnu este­tiku koja se potpuno uskla­đuje sa svakim okru­že­njem.

Karakteristike:
  • Način montaže: Nadžbukni
  • Jednostavan i funkcionalan
  • Ulaz kablova na dvije strane, odlomljiv, pogodan za kabal, bužir i kanal
  • Bez blokova za PE i N vodiče
  • Bez montažne ploče
  • Bez vrata
  • Broj redova: 1
  • Nazivna struja: 63 A
  • Nazivni napon: 400 V
  • IP zaštita: IP30
  • IK zaštita: IK07
  • Zaštitna klasa II
  • Samogasivo na 650 °C u skladu sa IEC EN 60 695-2-10 i IEC EN 60 695-2-11
  • Materijal: Polistiren (PS)
  • Boja kućišta: RAL 9010
  • Proizvođač: Hager
  • Linija proizvoda: Cosmos

Slični proizvodi