Ormari nadžbukni Golf, 1X22M, bijela

ORMAR-NADŽ-1X22M-BJL-VRATA-GOLF

Art.-Nr.  XHA VS122PJ | EAN: 3250616595200
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Golf razvodni ormar u nadžbuknoj izvedbi kompatibilan sa svim Hager zaštitnim uređajima i uređajima sa dubinom instalacije do 70 mm.

Karakteristike:
  • Način montaže: Nadžbukni
  • Omogućava jednostavnu i brzu instalaciju
  • Isporuka sa N i PE sabiricama
  • Stubići za vođenje kablova u isporuci
  • Izrađen od visokokvalitete plastike
  • Vrata se mogu postaviti na desnoj ili lijevoj strani (bez demontaže)
  • Moguće naknadna ugradnja brave sa ključem
  • Vrata se otvaraju do 180°
  • Vrata su zaštićena plastičnom folijom od prljaja i oštećenja
  • 125mm između DIN šina
  • Nazivna struja: 63 A
  • Nazivi napon: 400 V
  • IP zaštita: IP40 (sa vratima), IP30 (bez vrata)
  • IK zaštita: IK07
  • Izolaciona klasa II
  • Boja: Bijela RAL 9010
  • Test sa užarenom žicom: 650 °C
  • Standard: IEC60439-3, IEC 60 695-2-1/0 e 60 695-2-1/1
  • Proizvođač: Hager
  • Linija proizvoda: Golf

Slični proizvodi