Ormari multimedijalni podžbukni Volta, 3X
ORMAR-PODŽ-MULTIMED-3-RED-VDI-VOLTA
Art.-Nr. XHA VU36NW | EAN: 3250616615724

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Multimedijalni razvodni ormar dizajniran za smještaj električnih i komunikacijskih instalacija u stambenim i poslovnim prostorima.
Karakteristike:
Karakteristike:
- Upuštena DIN šina
- Dolazi sa klemom za izjednačenje potencijala
- Dolazi sa patch-panelom za priključak do 12 RJ45 džekova
- Perforirana montažna ploča za montiranje aktivnih i pasivnih uređaja
- Predmontirane ploče mogu se pojedinačno odstraniti, a to čini ožičenje i opremanje razdjelnika uređajima fleksibilnijim
- Dolazi sa trostrukom utičnicom, sa zaštitom za djecu, za napajanje aktivnih komponenti
- Utičnice se mogu zakrenuti do 90 stepeni
- Napajanje se spaja bezvijčano
- Perforirana vrata u gornjem i donjem dijelu, čime se otklanja potencijalno stvaranje toplote
- Sa uvodima za provodnike
- Boja: Bijela
- Ispitivanje užarenom žicom 650 °C
- IP zaštita: IP30
- IK zaštita: IK05
- Proizvođač: Hager
- Linija proizvoda: Volta











