Ormari multimedijalni podžbukni Volta, 4X, prazan

ORMAR-PODŽ-MULTIMED-4-RED-B.OPREME-VOLTA

Art.-Nr.  XHA VU48NWB | EAN: 3250616615755
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Multimedijalni razvodni ormar dizajniran za smještaj električnih i komunikacijskih instalacija u stambenim i poslovnim prostorima.

Karakteristike:
  • Upuštena DIN šina
  • Perforirana montažna ploča za montiranje aktivnih i pasivnih uređaja
  • Predmontirane ploče mogu se pojedinačno odstraniti, a to čini ožičenje i opremanje razdjelnika uređajima fleksibilnijim
  • Perforirana vrata u gornjem i donjem dijelu, čime se otklanja potencijalno stvaranje toplote
  • Sa uvodima za provod­nike
  • Boja: Bijela
  • Ispitivanje užarenom žicom 650 °C
  • IP zaštita: IP30
  • IK zaštita: IK05
  • Proizvođač: Hager
  • Linija proizvoda: Volta

Slični proizvodi