Križni spoj okruglih i pljosnatih vodiča, Rf, 58x58mm, FI 8-10, P do 30mm

SPOJNICA-KRIŽNA-PLJ+OKR.VODIČ-HERMI

Art.-Nr.  XHE 40122 | EAN: 3830041361177 Vel. Pak. 1: 3830041361177 Vel. Pak. 65: 3830041361177
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Mjerna križna spojnica žica-traka.

Karakteristike:
  • Sastavljena od 3 pločice dimenzija 58 mm x 58 mm i 4 vijka te matice M8
  • Namijenjena izvedbi mjernih i ostalih spojeva između okruglih i pljosnatih vodiča do širine 30 mm u zemlji i nad njom
  • Materijal: Rf
  • Proizvođač: Hermi

Slični proizvodi