Križni spoj pljosnatih vodiča, Rf, 58x58mm, P do 30mm

SPOJNICA-KRIŽNA-PLJ.VODIČ-HERMI

Art.-Nr.  XHE 50422 | EAN: 3830041361382 Vel. Pak. 1: 3830041361382 Vel. Pak. 80: 3830041361382
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Mjerna križna spojnica traka-traka.

Karakteristike:
  • Sastavljena od 3 pločice dimenzija 58 mm x 58 mm i 4 vijka te matice M8
  • Namijenjena izvedbi mjernih i ostalih spojeva između pljosnatih vodiča do širine 30 mm u zemlji i nad njom
  • Materijal: Rf
  • Proizvođač: Hermi

Slični proizvodi