Sigurnosna svjetiljka Ledvance, 30m vidljivost, 20lm, IP20, do 3h

ANTIPANIK-RASVJETA-0.7W-30M-3H-LEDVANCE

Art.-Nr.  XLD 54230714 | EAN: 4099854230714 Vel. Pak. 1: 4099854230714 Vel. Pak. 10: 4099854230721
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

LED svjetiljka za označavanje izlaza u hitnim slučajevima, dizajnirana za pružanje jasne signalizacije puteva evakuacije u različitim unutrašnjim prostorima.

Karakteristike:
  • Pogon integrirane protupanične rasvjete s dugotrajnom baterijom s 3-satnom autonomijom rada
  • Jednostavno održavanje s funkcijom automatskog testiranja ili integriranim testnim prekidačem
  • Jednostavno ispitivanje zahvaljujući ugrađenoj automatskoj test funkciji
  • Baterija LiFePO4
  • Funkcijski test: Ručni (MA) ili automatski (AT)
  • Način rada: održavano (M) ili neodržavano (NM)
  • Udaljenost vidljivosti: 30 m
  • Vrijeme punjenja: 24 h
  • Niska potrošnja energije zahvaljujući LED tehnologiji
  • Dug radni vijek
  • Stepen zaštite: II
  • Piktogram uključen
  • Materijal: Polikarbonat (PC)/Polimetilmetakrilat (PMMA)
  • Test s užarenom žicom 650 °C
  • Proizvođač: Ledvance

Slični proizvodi