Sigurnosna svjetiljka Exiway, 20m vidljivost, IP42, do 110lm, do 3h

ANTIPANIK-RASVJETA-DO-110LM-EXIWAY

Art.-Nr.  XSE OVA44010 | EAN: 3606481918055 Vel. Pak. 1: 3606481918055 Vel. Pak. 18: 13606481918052
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Antipanik rasvjeta sa rasponom višestrukih performansi s autonomijom i višestrukim mogućnostima operacija. Osigurava osvjetljenje u hitnim situacijama kako bi se omogućila sigurna evakuacija osoba iz zgrade.

Karakteristike:

  • Autonomija na izbor: Standardna autonomija 1 sat, uz mogućnost povećavanja na 1.5, 2 ili 3 sata ovisno o specifikacijama i zahtjevima projekta
  • Dvostruka opcija: Rad samo u nuždi (SE) ili uvijek uključen (SA), kojeg je moguće odabrati pomoću jumper premosnika
  • Brza i jednostavna ugradnja
  • Visokoučinkovite LED diode
  • Nema fotobiološkog rizika u skladu s nultom skupinom rizika EN 62471
  • Baterija LiFePO4
  • Povećana energetska učinkovitost, otpornost na niže i više temperature
  • Ne sadrži opasne materijale
  • Kompaktan dizajn
  • Unaprijed izrezan okvir za gornji i bočni ulaz kabla
  • Brzofiksirajući reflektor zahvaljujući prednjim otvorima
  • Ima 5 dvomaterijalnih kablovskih uvodnica s certifikatom IP65 za savršenu vodonepropusnost
  • Može se personalizirati zahvaljujući kompletu s modularnim piktogramima
  • Piktogram se naručuje odvojeno
  • Nijansa boje: Bijela
  • Udaljenost vidljivosti: 20 m
  • Klasa izolacije: II
  • Životni vijek: 100000 h
  • Vrijeme punjenja: 12 h
  • Materijal izrade: Samogaseći polikarobnat
  • IP zaštita: IP42
  • IK zaštita: IK09
  • Otpornost na vatru: 850 °C
  • Standardi: EN 60598-1 II, EN 60598-2-22, EN 62471, UL 94 V2
  • Proizvođač: Schneider Electric
  • Linija proizvoda: Exiway

Slični proizvodi