LED traka 24 V DC RGB vanjska upotreba, Ledvance, 500lm/m, 24V, 5m, IP65

LED-TRAKA-RGB-500LM/M-5M-IP65-LEDVANCE

Art.-Nr.  XLD 75404472 | EAN: 4058075404472 Vel. Pak. 1: 4058075404472 Vel. Pak. 10: 4058075404489
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Duga i fleksibilna RGB LED traka za velik raspon dizajnerskih mogućnosti.

Karakteristike:
  • Ujednačena promjena boje
  • Jednostavna instalacija, alat za povezivanje nije potreban
  • Jednostavna montaža na različite glatke površine zahvaljujući samoljepljivoj traci
  • Jednostavno povezivanje zahvaljujući integriranim kablovima s obje strane
  • Maksimalna fleksibilnost zahvaljujući velikom izboru pribora
  • Prikladno za unutarnju i vanjsku primjenu
  • Efektna rasvjeta u arhitekturi
  • Najmanja rezna jedinica: 100 mm
  • Visoka otpornost na UV zračenje
  • Mogućnost regulacije modulacijom širine impulsa (PWM)
  • Proizvođač: Ledvance
  • Linija proizvoda: Value

Slični proizvodi