LED traka 24 V DC RGB vanjska upotreba, Ledvance, 500lm/m, 24V, 5m, IP65
LED-TRAKA-RGB-500LM/M-5M-IP65-LEDVANCE
Art.-Nr. XLD 75404472 | EAN: 4058075404472 Vel. Pak. 1: 4058075404472 Vel. Pak. 10: 4058075404489

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Duga i fleksibilna RGB LED traka za velik raspon dizajnerskih mogućnosti.
Karakteristike:
Karakteristike:
- Ujednačena promjena boje
- Jednostavna instalacija, alat za povezivanje nije potreban
- Jednostavna montaža na različite glatke površine zahvaljujući samoljepljivoj traci
- Jednostavno povezivanje zahvaljujući integriranim kablovima s obje strane
- Maksimalna fleksibilnost zahvaljujući velikom izboru pribora
- Prikladno za unutarnju i vanjsku primjenu
- Efektna rasvjeta u arhitekturi
- Najmanja rezna jedinica: 100 mm
- Visoka otpornost na UV zračenje
- Mogućnost regulacije modulacijom širine impulsa (PWM)
- Proizvođač: Ledvance
- Linija proizvoda: Value