
Fleksibilna traka sa LED diodama pogodna za vanjsku upotrebu
- Jednostavna instalacija
- Napon: 24 V/DC
- Pogodno za upotrebu u vlažnim uvjetima
- IP zaštita: IP66
- Najmanja rezna jedinica: 100 mm
- UV otporno
LED traka 24 V DC vanjska upotreba, Ledvance
Dostupni broj proizvoda: 3
Fleksibilna traka sa LED diodama pogodna za vanjsku upotrebu
- Jednostavna instalacija
- Napon: 24 V/DC
- Pogodno za upotrebu u vlažnim uvjetima
- IP zaštita: IP66
- Najmanja rezna jedinica: 100 mm
- UV otporno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Snaga | Nazivni napon | Indeks uzvrata boje | Boja svjetlosti | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XLD 75705487 | LED traka 24 V DC vanjska upotreba, Ledvance, 840, 500lm/m, 5m, IP66 | 24 W | 24 v | 80 | | |
| XLD 75705562 | LED traka 24 V DC vanjska upotreba, Ledvance, 840, 1000lm/m, 5m, IP66 | 40 W | 24 v | 80 | | |
| XLD 75705647 | LED traka 24 V DC vanjska upotreba, Ledvance, 840, 1500lm/m, 5m, IP66 | 60 W | 24 v | 80 | |
Please login to Webshop to report a bug

