LED traka 24 V DC, Ledvance, 840, 600lm/m, 50m, IP00

LED-TRAKA-600LM/M-840-(M)-24V-LEDVANCE

Art.-Nr.  XLD 75597419 | EAN: 4058075597419 Vel. Pak. 1: 4058075597419 Vel. Pak. 50: 4058075597419
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  m
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Duga felksibilna i reziva LED traka za prilagođena rješenja po mjeri.

Karakteristike:
  • Velika sloboda dizajna zahvaljujući fleksibilnosti i mogućnosti rezanja modula
  • Maksimalna fleksibilnost zahvaljujući velikom izboru pribora
  • Jednostavna instalacija, alat za povezivanje nije potreban
  • Najmanja rezna jedinica: 100 mm
  • Proizvođač: Ledvance
  • Linija proizvoda: Value

Slični proizvodi