
Fleksibilna traka sa LED diodama za unutrašnju upotrebu
- Jednostavna instalacija
- Najmanja rezna jedinica: 100 mm
- Napon: 24V/DC
LED traka 24 V DC, Ledvance
Dostupni broj proizvoda: 7
Fleksibilna traka sa LED diodama za unutrašnju upotrebu
- Jednostavna instalacija
- Najmanja rezna jedinica: 100 mm
- Napon: 24V/DC
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Snaga | Nazivni napon | Indeks uzvrata boje | Boja svjetlosti | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XLD 75597419 | LED traka 24 V DC, Ledvance, 840, 600lm/m, 50m, IP00 | 27,5 W | 24 v | 80 | | |
| XLD 75707818 | LED traka 24 V DC, Ledvance, 830, 500lm/m, 5m, IP00 | 24 W | 24 v | 80 | | |
| XLD 75707832 | LED traka 24 V DC, Ledvance, 840, 500lm/m, 5m, IP00 | 24 W | 24 v | 80 | | |
| XLD 75707894 | LED traka 24 V DC, Ledvance, 830, 1000lm/m, 5m, IP00 | 40 W | 24 v | 80 | | |
| XLD 75707917 | LED traka 24 V DC, Ledvance, 840, 1000lm/m, 5m, IP00 | 40 W | 24 v | 80 | | |
| XLD 75707979 | LED traka 24 V DC, Ledvance, 830, 1500lm/m, 5m, IP00 | 60 W | 24 v | 80 | | |
| XLD 75707993 | LED traka 24 V DC, Ledvance, 840, 1500lm/m, 5m, IP00 | 60 W | 24 v | 80 | |
Please login to Webshop to report a bug

