Dulux LED sijalice Ledvance - G24Q, 10 W/26 W DDE, 4000 K, 4 pina

LED-SIJ-DULUX/CFLNI-4PIN-10W-840-G24Q-2

Art.-Nr.  XLD 75822030 | EAN: 4058075822030 Vel. Pak. 1: 4058075822030 Vel. Pak. 10: 4058075822047
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

LED zamjena za tradicionalne fluokompaktne žarulje, za rad na ECG-u ili direktno na mrežnom naponu (AC).

Karakteristike:
  • Jednostavna instalacija
  • Niska potrošnja energije
  • Jednostavna zamjena zahvaljujući kompaktnom dizajnu
  • Moguć rad izravno na mrežnom naponu od 230 V (AC)
  • Dug vijek trajanja
  • Podnožje sa mogućnošću rotacije po uzdužnoj osi (± 90°)
  • Jednostruko 4-pinsko plug-in podnožje G24q
  • Bez žive
  • Proizvođač: Ledvance

Slični proizvodi