Dulux LED sijalice Ledvance - G23, 4 W, 3000 K, 2 pina

LED-SIJ-DULUX/CFLNI-2PIN-4W-830-G23

Art.-Nr.  XLD 75822979 | EAN: 4058075822979 Vel. Pak. 1: 4058075822979 Vel. Pak. 10: 4058075822986
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

LED zamjena za tradicionalne fluokompaktne žarulje, za rad na CCG-u ili direktno na mrežnom naponu (AC).

Karakteristike:
  • Jednostavna instalacija
  • Niska potrošnja energije
  • Jednostavna zamjena zahvaljujući kompaktnom dizajnu
  • Moguć rad izravno na mrežnom naponu od 230 V (AC)
  • Dug vijek trajanja
  • Podnožje sa mogućnošću rotacije po uzdužnoj osi (± 90°)
  • Jednostruko 2-pinsko plug-in podnožje G23
  • Bez žive
  • Proizvođač: Ledvance

Slični proizvodi