Dulux LED sijalice Ledvance - G24D, 9 W, 3000 K, 2 pina

LED-SIJ-DULUX/CFLNI-2PIN-9W-830-G24D-3

Art.-Nr.  XLD 75823174 | EAN: 4058075823174 Vel. Pak. 1: 4058075823174 Vel. Pak. 10: 4058075823181
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

LED zamjena za tradicionalne fluokompaktne žarulje, za rad na CCG-u ili direktno na mrežnom naponu (AC).

Karakteristike:
  • Jednostavna instalacija
  • Niska potrošnja energije
  • Jednostavna zamjena zahvaljujući kompaktnom dizajnu
  • Moguć rad izravno na mrežnom naponu od 230 V (AC)
  • Dug vijek trajanja
  • Podnožje sa mogućnošću rotacije po uzdužnoj osi (± 90°)
  • Jednostruko 2-pinsko plug-in podnožje G24d
  • Bez žive
  • Proizvođač: Ledvance

Slični proizvodi