Vijčane redne stezaljke Viking3 Legrand, 4 mm2, siva

STEZALJKA-REDNA-4MM2-SIVA

Art.-Nr.  XLE 037161 | EAN: 3245060371616 Vel. Pak. 1: 3245060371616 Vel. Pak. 50: 3414971431492
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Redna stezaljka sa vijčanom vezom.

Karakteristike:
  • Modularan dizajn koji omogućuje fleksibilnu instalaciju i proširenje sistema
  • Sigurnosni pin na izolacijskom tijelu drži Viking 3 stezaljke zajedno, omogućujući jednostavno rukovanje i savršeno poravnanje na šini
  • Montaža i demontaža stezaljke i dalje su moguće bez uklanjanja susjednih stezaljki
  • Ergonomski oblik za jednostano umetanje vodiča
  • Montaža na DIN šinu
  • Stezaljke imaju dvije zone za označavanje po nivou, što omogućuje jasnu, vidljivu i praktičnu identifikaciju
  • Kompatibilna sa CAB 3 kablovskim oznakama
  • Potrebna završna ploča za pravilnu instalaciju
  • Certificirana za upotrebu u eksplozivnim okruženjima (Ex e)
  • Materijal: Termoplastika
  • Min./maks. radna temperatura: -5 do +40 °C
  • Proizvođač: Legrand
  • Linija proizvoda: Viking 3

Slični proizvodi