
Vijčane redne stezaljke Viking3 Legrand
Dostupni broj proizvoda: 6
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Boja | Min./maks. presjek jednožilnog vodiča | Min./maks. presjek višežilnog vodiča | Min./maks. presjek finožičnog vodiča bez tuljka | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XLE 037160 | Vijčane redne stezaljke Viking3 Legrand, 2,5 mm2, siva | 0,25 - 4 mm² | 0,25 - 2,5 mm² | 0,25 - 4 mm² | | |
| XLE 037161 | Vijčane redne stezaljke Viking3 Legrand, 4 mm2, siva | 0,25 - 6 mm² | 0,25 - 4 mm² | 0,25 - 6 mm² | | |
| XLE 037162 | Vijčane redne stezaljke Viking3 Legrand, 6 mm2, siva | 0,5 - 10 mm² | 0,25 - 6 mm² | 0,25 - 10 mm² | | |
| XLE 037170 | Vijčane redne stezaljke Viking3 Legrand, 2,5 mm2, žuto-zelena | 0,25 - 4 mm² | 0,25 - 2,5 mm² | 0,25 - 4 mm² | | |
| XLE 037171 | Vijčane redne stezaljke Viking3 Legrand, 4 mm2, žuto-zelena | 0,25 - 6 mm² | 0,25 - 4 mm² | 0,25 - 6 mm² | | |
| XLE 037172 | Vijčane redne stezaljke Viking3 Legrand, 6 mm2, žuto-zelena | 0,5 - 10 mm² | 0,25 - 6 mm² | 0,25 - 10 mm² | |
Please login to Webshop to report a bug

