Detektor prisustva unutarnji Legrand, 180ST, IP42

DET.POKRETA-180-PIR-IP42

Art.-Nr.  XLE 048942 | EAN: 3414970595249 Vel. Pak. 1: 3414970595249 Vel. Pak. 24: 3414970625724
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Senzor za automatsko upravljanje rasvjete na osnovu pokreta osoba.

Karakteristike:

  • Jednostavna montaža
  • Ušteda energije
  • Podesivi nivo osvjetljenja od 10 do 1275 lx
  • Zidna montaža: Nadžbukna montaža
  • Širok temperaturni raspon: -5°C do +45°C
  • Raspon detekcije: 180°
  • Boja: Bijela
  • Materijal: Plastika
  • Domet detekcije pokreta: 8 m
  • IP zaštita: IP42
  • Potrošnja energije u standby modu: 0,75 W
  • Bez halogena
  • Proizvođač: Legrand
  • Linija proizvoda: Mosaic

Slični proizvodi